品番 : EA560AW-1
品名 : 絶縁ドライバーセット(ステンレス製)
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | (+)#1・#2 (-)3.0・3.5・4.0・5.5 (6本組) |
||
| 1000V絶縁 | |||
| 先端滑り止め加工 | |||
| 軸長 | (+)ドライバー #1:80㎜ #2:100㎜ (-)ドライバー 3.0:80㎜ 3.5:100㎜ 4.0:100㎜ 5.5:125㎜ (6本組) |
||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0217ページ 0370ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560AW-1 絶縁ドライバーセット(ステンレス製) |
| EA560AW-3 4本組 [+ -]絶縁ドライバー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
