品番 : EA560AW-22
品名 : #2 x100mm [+]ドライバー(絶縁/ステンレス製)
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 022734 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3162i | サイズ | (+)#2 |
| 軸長(mm) | 100 | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 先端滑り止め加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/12 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0217ページ 0370ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560AW-21 #1 x 80mm [+]ドライバー(絶縁/ステンレス製) |
| EA560AW-22 #2 x100mm [+]ドライバー(絶縁/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
