品番 : EA560AW-31
品名 : PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁/ステンレス製
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 022740 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3165i | サイズ | #1 |
| 軸長(mm) | 80 | ドライバー全長 | 98mm |
| 先端滑り止め加工 | |||
| 1000V絶縁 | |||
| 防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0217ページ 0370ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560AW-31 PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁/ステンレス製 |
| EA560AW-32 PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁/ステンレス製 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA560AW-32です。
