品番 : EA560FA-1
品名 : #0x3.0x 50mm [+]ドライバー(チタン合金製)
軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています
仕様
| 先端×軸径 | (+)#0×3mm | 軸長 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | チタン合金(Ti-6Al-4V) | 重量 | 30g |
| 硬度 | HRC33-43 | 引張強度 | 850MPa |
| 伸び率 | 10% | チタン合金密度 | 4.5g/cm3 |
| 人間工学に基づいたハンドルは、握りやすく快適です。 | |||
| 高硬度で強力なトルク(回転力)を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,790 円(税抜)/ 7,469 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/31 12:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0365ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560FA-1 #0x3.0x 50mm [+]ドライバー(チタン合金製) |
| EA560FA-3 #1x5.0x100mm [+]ドライバー(チタン合金製) |
| EA560FA-4 #2x6.0x150mm [+]ドライバー(チタン合金製) |
| EA560FA-5 #3x8.0x200mm [+]ドライバー(チタン合金製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
