品番 : EA560FB-2
品名 : #2x100mm [+]ドライバー(絶縁)
仕様
| サイズ | #2 | 軸長 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 220mm | 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 |
| 1000V絶縁 | |||
| 電気工事、精密機械のメンテに | |||
| クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。 | |||
| 先端はブラック仕上げで強度と延性に優れています。 | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 16:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560FB-0 #0x 60mm [+]ドライバー(絶縁) |
| EA560FB-1 #1x 80mm [+]ドライバー(絶縁) |
| EA560FB-2 #2x100mm [+]ドライバー(絶縁) |
| EA560FB-3 #3x150mm [+]ドライバー(絶縁) |
ウェブカタログ画像
拡大
