品番 : EA560GA-21
品名 : 6.3x150mm [-]ドライバー(四角軸)
レンチ等で高トルクを掛けられる四角軸モデル
仕様
| 刃幅×刃厚(mm) | (-)6.3×1.0 | 軸長(mm) | 150 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 263 | 重量(g) | 140 |
| 先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします | |||
| 手に吸い付くような強力グリップ。高トルク作業に | |||
| 刃先はブラックポイント仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/28 20:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0526ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560GA-21 6.3x150mm [-]ドライバー(四角軸) |
| EA560GA-22 8.0x150㎜ [-]ドライバー(四角軸) |
| EA560GA-23 10.0x200㎜ [-]ドライバー(四角軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像です
