品番 : EA560GA-3
品名 : #3x150mm [+]ドライバー
先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
仕様
| サイズ×軸径(mm) | (+)#3×8.0 | 軸長(mm) | 150 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 279 | 重量(g) | 160 |
| 手に吸い付くような強力グリップ。高トルク作業に | |||
| 刃先はブラックポイント仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/31 14:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0526ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560GA-1 #1x 75mm [+]ドライバー |
| EA560GA-2A #2x100mm [+]ドライバー |
| EA560GA-2B #2x150mm [+]ドライバー |
| EA560GA-3 #3x150mm [+]ドライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
