品番 : EA560GB-0
品名 : #0x125mm [+]ドライバー(ホールド機能付)
ビスキャッチクロー付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
仕様
| サイズ | (+)#0 | 全長(mm) | 168 |
|---|---|---|---|
| 軸長(mm) | 125 | 重量(g) | 50 |
| 先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします | |||
| 手に吸い付くような強力グリップ。高トルク作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/13 22:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0526ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560GB-0 #0x125mm [+]ドライバー(ホールド機能付) |
| EA560GB-1 #1x125mm [+]ドライバー(ホールド機能付) |
| EA560GB-2 #2x175mm [+]ドライバー(ホールド機能付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像です
