品番 : EA560GB-150
品名 : 4.7x150㎜ [-]ドライバー(ホールド機能付)
ビスキャッチクロー付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
仕様
| 刃幅×刃厚(mm) | (-)4.7×0.8 | 軸長(mm) | 150 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 219 | 重量(g) | 70 |
| 先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします | |||
| 手に吸い付くような強力グリップ。高トルク作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/31 15:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0526ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560GB-125 3.1x125㎜ [-]ドライバー(ホールド機能付) |
| EA560GB-150 4.7x150㎜ [-]ドライバー(ホールド機能付) |
| EA560GB-175 6.3x175㎜ [-]ドライバー(ホールド機能付) |
ウェブカタログ画像
拡大
