品番 : EA560KA
品名 : 3本組 超ロングドライバーセット
黒染め仕上げの鍛造鋼製で耐久性に優れています
仕様
<セット内容> | 3本組 | (+)ドライバー | 先端・軸長:#2・560mm |
---|---|---|---|
(-)ドライバー | 刃幅×刃厚・軸長: 16×2.0mm・483mm 8.4×1.0mm・610mm |
||
黒染め仕上げの鍛造鋼製で耐久性に優れています |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/15 13:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0553ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA560KA-2 : No2x560mm [+]ドライバー(ロングサイズ) |
セット商品 | EA560KA-635 : 16 x635mm [-]ドライバー(ロングサイズ) |
セット商品 | EA560KA-710 : 8.4x710mm [-]ドライバー(ロングサイズ) |
拡大