品番 : EA560KA-710
品名 : 8.4x710mm [-]ドライバー(ロングサイズ)
仕様
| 刃幅×刃厚 | 8.4×1.0mm | 軸長 | 610mm |
|---|---|---|---|
| 四角軸対辺 | 6.3mm | 全長 | 710mm |
| 重量 | 270g | ||
| 黒染め仕上げの鍛造鋼製で耐久性に優れています。 | |||
| 樹脂製ハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,190 円(税抜)/ 5,709 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 17:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0527ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560KA-635 16 x635mm [-]ドライバー(ロングサイズ) |
| EA560KA-710 8.4x710mm [-]ドライバー(ロングサイズ) |
ウェブカタログ画像
拡大
