品番 : EA560KB-101
品名 : #1x 80mm [+]ドライバー(絶縁/先細軸)
ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 24 01 SL |
|---|---|---|---|
| サイズ | (+)#1×4.5mm | 軸長 | 80mm |
| 全長 | 187mm | ハンドル長 | 107mm |
| 非絶縁ブレード長 | 15mm | 重量 | 58g |
| 1000V絶縁 | |||
| 疲労を軽減し最適な力を伝えられる、手に馴染む二重構造のハンドルです。 | |||
| 置いたときに転がりにくいので安心です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/02/25 21:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0218ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560KB-101 #1x 80mm [+]ドライバー(絶縁/先細軸) |
| EA560KB-102 #2x100mm [+]ドライバー(絶縁/先細軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
