詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560KB-12

品名 : #2x100mm [PlusMinus]ドライバー(絶縁)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 98 24 02 SLS
先端 #2 軸長 100mm
全長 212mm ハンドル長 112mm
非絶縁ブレード長 18mm 重量 90g
1000V絶縁
疲労を軽減し最適な力を伝えられる、手に馴染む二重構造のハンドルです。
置いたときに転がりにくいので安心です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,880 (税抜)/ 3,168 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/04/12 06:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0218ページ
バリエーション一覧
EA560KB-11 #1x 80mm [PlusMinus]ドライバー(絶縁)
EA560KB-12 #2x100mm [PlusMinus]ドライバー(絶縁)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top