品番 : EA560KC-13
品名 : 5.5x1.0mm/125mm [-]ドライバー(絶縁)
ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 20 55 SL |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 5.5mm | 刃厚 | 1.0mm |
| 軸長 | 125mm | 全長 | 232mm |
| 重量 | 69g | 非絶縁ブレード長 | 15mm |
| ハンドル長 | 107mm | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 先端部分が細いので、奥まったところにあるネジにも届きやすくなっています。 | |||
| 疲労を軽減し最適な力を伝えられる、手に馴染む二重構造のハンドルです。 | |||
| 置いたときに転がりにくいので安心です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/15 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0218ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560KC-11 3.5x0.6mm/100mm [-]ドライバー(絶縁) |
| EA560KC-12 4.0x0.8mm/100mm [-]ドライバー(絶縁) |
| EA560KC-13 5.5x1.0mm/125mm [-]ドライバー(絶縁) |
| EA560KC-14 6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁) |
ウェブカタログ画像
拡大
