品番 : EA560KD
品名 : 6本組 [Nut]ドライバー(絶縁)
トルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 5.5・6・7・8・10・13 | 軸長(mm) | 125 |
絶縁試験 | VDE1000V | 工具袋サイズ | 310×150(H)mm |
工具袋材質 | ナイロン | ||
1000V絶縁 | |||
工具袋付(工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。) | |||
6本組 | |||
トルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 17:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0218ページ |
代替品
|
拡大