品番 : EA560KD-4
品名 : 6.0mm [Nut]ドライバー(絶縁)
トルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 03 06 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 6.0mm | 軸長 | 125mm |
| 全長 | 232mm | 絶縁試験 | VDE1000V |
| ハンドル長 | 107mm | ヘッド径 | 12mm |
| 重量 | 88g | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 人間工学に基づいた二重構造(デュアルコンポーネント)で、長時間作業しても疲れにくく、力を無駄なく伝えることができます。 | |||
| 平らな面があることで、作業台などから転がり落ちる心配がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,310 円(税抜)/ 3,641 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/31 10:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0216ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
