詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560KD-9

品名 : 12.0mm [Nut]ドライバー(絶縁)

トルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 98 03 12
サイズ 12.0mm 軸長 125mm
全長 237mm 絶縁試験 VDE1000V
ハンドル長 112mm ヘッド径 20mm
重量 150g
1000V絶縁
人間工学に基づいた二重構造(デュアルコンポーネント)で、長時間作業しても疲れにくく、力を無駄なく伝えることができます。
平らな面があることで、作業台などから転がり落ちる心配がありません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,090 (税抜)/ 5,599 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/17 05:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0216ページ
バリエーション一覧
EA560KD-1 4.0mm [Nut]ドライバー(絶縁)
EA560KD-2 5.0mm [Nut]ドライバー(絶縁)
EA560KD-3 5.5mm [Nut]ドライバー(絶縁)
EA560KD-4 6.0mm [Nut]ドライバー(絶縁)
EA560KD-5 7.0mm [Nut]ドライバー(絶縁)
EA560KD-6 8.0mm [Nut]ドライバー(絶縁)
EA560KD-7 10.0mm [Nut]ドライバー(絶縁)
EA560KD-8 11.0mm [Nut]ドライバー(絶縁)
EA560KD-9 12.0mm [Nut]ドライバー(絶縁)
EA560KD-10 13.0mm [Nut]ドライバー(絶縁)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top