品番 : EA560KE-12
品名 : #2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁/先細軸)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 25 02 SL |
|---|---|---|---|
| サイズ | PZ#2 | 軸長 | 100mm |
| 全長 | 212mm | ハンドル長 | 112mm |
| 非絶縁ブレード長 | 18mm | 重量 | 90g |
| 1000V絶縁 | |||
| 先端が細くなっているため、奥まった場所にあるネジなどに届き、スムーズに作業できます。 | |||
| 疲労を軽減し最適な力を伝えられる、手に馴染む二重構造のハンドルです。 | |||
| 置いたときに転がりにくいので安心です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/04/12 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0218ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560KE-11 #1x 80mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁/先細軸) |
| EA560KE-12 #2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁/先細軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
