詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560KE-4

品名 : #4x200mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)

ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 98 25 04
サイズ PZ#4 軸長 200mm
全長 320mm 刃径 10.0mm
ハンドル長 120mm 非絶縁ブレード長 15mm
重量 245g
1000V絶縁
疲労を軽減し最適な力を伝えられる、手に馴染む二重構造のハンドルです。
置いたときに転がりにくいので安心です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,070 (税抜)/ 4,477 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/04 09:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0218ページ
バリエーション一覧
EA560KE-0 #0x 60mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
EA560KE-1 #1x 80mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
EA560KE-2 #2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
EA560KE-3 #3x150mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
EA560KE-4 #4x200mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top