品番 : EA560KF-20
品名 : T20 x 80mm [Torx]ドライバー(絶縁)
ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 26 20 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T20 | 軸長 | 80mm |
| 全長 | 185mm | ハンドル長 | 107mm |
| 非絶縁のブレード長 | 15mm | 重量 | 58g |
| 1000V絶縁 | |||
| 疲労を軽減し最適な力を伝えられる、手に馴染む二重構造のハンドルです。 | |||
| 置いたときに転がりにくいので安心です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/14 18:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0218ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560KF-10 T10 x 60mm [Torx]ドライバー(絶縁) |
| EA560KF-15 T15 x 80mm [Torx]ドライバー(絶縁) |
| EA560KF-20 T20 x 80mm [Torx]ドライバー(絶縁) |
| EA560KF-25 T25 x 80mm [Torx]ドライバー(絶縁) |
| EA560KF-30 T30 x100mm [Torx]ドライバー(絶縁) |
ウェブカタログ画像
拡大
