詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560L-150

品名 : 8.0x1.2x150mm [-]ドライバー(貫通柄)

仕様

刃幅 8mm 刃厚 1.2mm
軸長 150mm 軸径 8mm
重量 198g
工具鋼製
ブレード先端マグネット付
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。
樹脂グリップ
六角軸
追加説明
アイコン
カタログ価格

340 (税抜)/ 374 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 266

(2026/07/09 00:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0517ページ

代替品

EA557DE-150
  • 品番

    EA557DE-150

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA560L-100 6.0x1.0x100mm [-]ドライバー(貫通柄)
EA560L-150 8.0x1.2x150mm [-]ドライバー(貫通柄)
ウェブカタログ画像
  • マグネット付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top