詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560LA-2

品名 : #2 x100mm [+]ドライバー

仕様

先端 #2 全長 198mm
軸径 6mm 軸長 100mm
重量 89g 取付穴サイズ 11×5×27mm
ブレード先端マグネット付
グリップ末端にはフック等への取付穴付。
EA560LA-1、-3とは形状が異なります。
工具鋼製
追加説明
アイコン
カタログ価格

100 (税抜)/ 110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/02 20:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0522ページ

代替品

EA557DC-2
  • 品番

    EA557DC-2

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA560LA-2 #2 x100mm [+]ドライバー
EA560LA-3 #3 x150mm [+]ドライバー
ウェブカタログ画像
  • プラスドライバーねじ対応表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top