詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PB-0

品名 : #0x 60mm [+]ドライバー

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB6190.0-60
先端×軸径 (+)#0×4mm 軸長 60mm
全長 140mm グリップ太さ(mm) 最大:19、最小:11
重量(g) 35 適合ねじ M1.6~2
材質 軸:特殊鋼、ハンドル:PB製樹脂
力の入れやすいグリップ形状
水や油のついた手で握っても滑りにくくなっています。
自動車工場や修理工場、各種メンテナンスの現場で広く使われています。
精密な刃先がねじに最適にフィットします。
大きな溝のあるハンドル形状、ザラザラした表面仕上げで油のついた手でも滑りにくく確実なグリップを約束します。
高品質、耐衝撃性、耐オイル性、耐ガソリン性
バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
ハンドル後端は丸くなっており、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができ、結果としてカムアウト現象を防ぎやすくなっています。
ブレードはニッケルクロームメッキ加工されているため、見た目も美しく、錆にも強くなっています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,230 (税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/08/08 08:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0519ページ
バリエーション一覧
EA560PB-0 #0x 60mm [+]ドライバー
EA560PB-1 #1x 80mm [+]ドライバー
EA560PB-2 #2x100mm [+]ドライバー
EA560PB-3 #3x150mm [+]ドライバー
ウェブカタログ画像
  • プラスドライバーねじ対応表
  • グリップエンドにサイズとねじの種類が表示されています。\n※画像はEA560PB-3です。

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top