品番 : EA560PE-560
品名 : 4本組 [+-]ドライバーセット
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 4点 | ||
| 〈セット内容〉 | |||
| (+)ドライバー | 先端:#2 軸径:6mm 軸長:100mm |
(-)ドライバー | 刃幅:6.5mm 軸径:6mm 軸長:140mm |
| (+)ドライバー(スタビー) | 先端:#2 軸長:35mm |
(-)ドライバー(スタビー) | 刃幅:6.5mm 軸長:30mm |
| 手が濡れていても滑らないグリップ | |||
| オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,740 円(税抜)/ 7,414 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/02 14:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0518ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

