品番 : EA560PE-560A
品名 : 4本組 [+-]ドライバーセット
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| (+)ドライバー | 先端:#2 軸径:6mm 軸長:100mm 全長:209mm |
(-)ドライバー | 刃幅:6.5mm 軸径:6mm 軸長:140mm 全長:249mm |
| (+)ドライバー(スタビー) | 先端:#2 軸長:35mm 全長:90mm |
(-)ドライバー(スタビー) | 刃幅:6.5mm 軸長:30mm 全長:80mm |
| 手が濡れていても滑らないグリップ | |||
| オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,410 円(税抜)/ 8,151 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA560PE-2AA : #2 x100mm [+]ドライバー |
| セット商品 | EA560PE-62A : 6.5x140mm [-]ドライバー |
| セット商品 | EA564DE-2 : #2x35mm [+]ドライバー(スタビー型) |
| セット商品 | EA564DF-4 : 6.5x1.0x30mm [-]ドライバー(スタビー型) |
ウェブカタログ画像
拡大
