品番 : EA564DE-2
品名 : #2x35mm [+]ドライバー(スタビー型)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8195.2-35 |
---|---|---|---|
先端×軸径(mm) | #2×6 | 軸長(mm) | 35 |
濡れた手で握っても滑りにくいグリップ | |||
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶこと |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/05/02 03:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0528ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA564DE-0 #0x25mm [+]ドライバー(スタビー型) |
EA564DE-1 #1x30mm [+]ドライバー(スタビー型) |
EA564DE-2 #2x35mm [+]ドライバー(スタビー型) |
EA564DE-3 #3x40mm [+]ドライバー(スタビー型) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)