詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564DE-3

品名 : #3x40mm [+]ドライバー(スタビー型)

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB8195.3-40
先端×軸径(mm) #3×7 軸長(mm) 40
濡れた手で握っても滑りにくいグリップ
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶこと
追加説明
カタログ価格

1,930 (税抜)/ 2,123 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2025/11/02 07:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0528ページ
バリエーション一覧
EA564DE-0 #0x25mm [+]ドライバー(スタビー型)
EA564DE-1 #1x30mm [+]ドライバー(スタビー型)
EA564DE-2 #2x35mm [+]ドライバー(スタビー型)
EA564DE-3 #3x40mm [+]ドライバー(スタビー型)
ウェブカタログ画像
  • プラスドライバーねじ対応表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top