詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PE-570

品名 : 8本組 [+-]ドライバーセット

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 ※エスコオリジナルセット品
入組み点数 8点
〈セット内容〉
(+)ドライバー ・先端:#1 軸径:5mm 軸長:80mm
・先端:#2 軸径:6mm 軸長:100mm
・先端:#3 軸径:8mm 軸長:150mm
(-)ドライバー ・刃幅:5.5mm 軸径:5mm 軸長:120mm
・刃幅:6.5mm 軸径:6mm 軸長:140mm
・刃幅:8.0mm 軸径:7mm 軸長:160mm
(+)ドライバー(スタビー) ・先端:#2 軸長:35mm (-)ドライバー(スタビー) ・刃幅:6.5mm 軸長:30mm
手が濡れていても滑らないグリップ
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

14,000 (税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/03 02:05現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0518ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top