品番 : EA560PF-200
品名 : 13x200mm [-]ドライバー(手元六角)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8102.7-200 |
|---|---|---|---|
| 刃幅×刃厚 | (-)13×2.0mm | 軸長 | 200mm |
| 軸径 | 9mm | ||
| 六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能 | |||
| 手が濡れていても滑らないグリップ | |||
| グリップエンドには先端部のサイズとマークが表示されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,380 円(税抜)/ 4,818 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/02 23:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0518ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560PF-160 8.0x160mm [-]ドライバー(手元六角) |
| EA560PF-180 10x180mm [-]ドライバー(手元六角) |
| EA560PF-200 13x200mm [-]ドライバー(手元六角) |

