詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PF-4B

品名 : #4 x200mm [+]ドライバー(手元六角)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB 38190.4-200 S
サイズ #4 軸長 200mm
軸径 10mm 全長 323mm
適合ねじ M6~10 六角部レンチサイズ 17mm
重量 268g
精密な刃先がねじに最適にフィットします。
バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
最適化されたハンドル形状により、最大限のパワー伝達と圧倒的な高トルクを実現
油や水で濡れた手で握っても滑りにくく、安全で正確に作業ができます。
化学的耐性や機械的強度があり、過酷な現場での使用に耐えます。
グリップの端(お尻の部分)に、ドライバーの先端形状とサイズを表示
ねじの形状・サイズを素早く識別可能です。
ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
【SwissGrip Evoの特長】
・従来の丸形グリップから、わずかに三角形に近い(トライアングル形状)に改良
・グリップ形状により、握ったときに手のひらにしっかりフィットします。
 ネジを回すためのトルク伝達率が従来品より約25%も向上しています。
 少ない力で、より確実にネジを締める・緩めることができます。
【3層構造(3Kコンポジット)のハイテク素材】
内側(コア):力をしっかり受け止める硬い素材(リサイクル素材)
中間:内側のコアと外側の層を結合する素材
外側(表面):手に吸い付くような滑りにくい柔らかい素材
手元六角付
スパナ・レンチの併用で、トルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,550 (税抜)/ 6,105 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/08 08:52現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA560PF-2B #2 x100mm [+]ドライバー(手元六角)
EA560PF-3B #3 x150mm [+]ドライバー(手元六角)
EA560PF-4B #4 x200mm [+]ドライバー(手元六角)
ウェブカタログ画像
  • 軸の根元に六角を設けてあるので、スパナをかけて回す事で、強いトルクを与えることができます。
  • プラスドライバーねじ対応表
  • 一目で確認できるグリップ:カラーコード、ねじマークおよびサイズ表示により、正しいツールを素早く手に取ることができます。\n\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top