品番 : EA560PG-2A
品名 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄・手元六角)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8193.DN 2-100 |
|---|---|---|---|
| サイズ×軸径(mm) | #2×7.0 | 軸長(mm) | 100 |
| 貫通柄なのでハンマーで叩けます。 | |||
| 手元六角付 | |||
| 手が濡れていても滑らないグリップ | |||
| 打撃部分にはサイズの刻印入り。 ドライバーの選別が容易です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/22 20:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0519ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560PG-1A #1 x 80mm [+]ドライバー(貫通柄・手元六角) |
| EA560PG-2A #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄・手元六角) |
| EA560PG-3A #3 x150mm [+]ドライバー(貫通柄・手元六角) |
ウェブカタログ画像
拡大

