詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PG-80A

品名 : 5.5x 80mm [-]ドライバー(貫通柄・手元六角)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB 8102.DN 3-80
刃幅×刃厚(mm) 5.5×0.8 軸径(mm) 5
軸長(mm) 80
貫通柄なのでハンマーで叩けます。
手元六角付
手が濡れていても滑らないグリップ
打撃部分にはサイズの刻印入り。
ドライバーの選別が容易です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,770 (税抜)/ 4,147 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2025/08/02 21:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0529ページ
バリエーション一覧
EA560PG-80A 5.5x 80mm [-]ドライバー(貫通柄・手元六角)
EA560PG-100A 6.5x100mm [-]ドライバー(貫通柄・手元六角)
EA560PG-145A 8.0x150mm [-]ドライバー(貫通柄・手元六角)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top