詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PL-12

品名 : 3本組 [-]ドライバー(絶縁)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB5539
刃幅×刃厚(mm) 3.0×0.5・3.5×0.6・4.0×0.8 軸長(mm) 100・100・100
軸径(mm) 3.5・4.0・5.0 全長(mm) 190・190・195
1000V絶縁
グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,160 円(税抜)/ 5,676 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 02:26現在)

商品入数 1 販売単位 St
バリエーション一覧
EA560PL-12 3本組 [-]ドライバー(絶縁)
EA560PL-13 5本組 [-]ドライバー(絶縁)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top