品番 : EA560PL-125
品名 : 5.5x1.0mm/125mm [-]ドライバー(絶縁)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB5100.4-125/5.5 |
|---|---|---|---|
| 1000V絶縁 | |||
| 先端 | 1×5.5mm | 軸径 | 6mm |
| 軸長 | 125mm | ||
| グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けし、シンボルマークとサイズを表示しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/08/14 19:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0218ページ 0521ページ | ||||
