品番 : EA560PL-407
品名 : T7x 60mm [Torx]ドライバー(絶縁)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB5400.7-60 |
---|---|---|---|
重量(g) | 19 | 全長(mm) | 145 |
軸径(mm) | 3 | サイズ | T7 |
軸長(mm) | 60 | ||
1000V絶縁 | |||
グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/15 05:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0221ページ 0547ページ |