品番 : EA560PM-10
品名 : T10x 70mm [TORX]ドライバー(絶縁細軸)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB5400.SL10-70 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T10 | 軸長(mm) | 70 |
| 絶縁試験 | VDE1000V |
||
| グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 | |||
| 1000V絶縁 | |||
| 深い位置にあるねじやスプリング等の作業に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/28 23:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0218ページ 0521ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560PM-10 T10x 70mm [TORX]ドライバー(絶縁細軸) |
| EA560PM-15 T15x 80mm [TORX]ドライバー(絶縁細軸) |
| EA560PM-20 T20x100mm [TORX]ドライバー(絶縁細軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA560PM-20です。
