詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PM-21

品名 : PZ1x 80mm [Pozi]ドライバー(絶縁細軸)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB5192.SL1-80
サイズ PZ#1 全長(mm) 175
軸長(mm) 80 重量(g) 33
適合ネジ M2.5-3
グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
絶縁試験 VDE1000V
1000V絶縁
深い位置にあるねじやスプリング等の作業に最適
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/03 01:15現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0218ページ 0521ページ
バリエーション一覧
EA560PM-21 PZ1x 80mm [Pozi]ドライバー(絶縁細軸)
EA560PM-22 PZ2x100mm [Pozi]ドライバー(絶縁細軸)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA560PM-22です。
  • ※画像は、EA560PM-22です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top