品番 : EA560PM-60
品名 : 3本組 [TORX]ドライバー(絶縁細軸)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB5549.SL |
|---|---|---|---|
| サイズ | T10・T15・T20 | 軸長(mm) | 70・80・100 |
| 全長(mm) | 165・175・205 | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 刃先に向かって先端が細くなっているため、深い位置へのアクセスが可能 | |||
| グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,190 円(税抜)/ 10,109 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 01:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA560PM-10 : T10x 70mm [TORX]ドライバー(絶縁細軸) |
| セット商品 | EA560PM-15 : T15x 80mm [TORX]ドライバー(絶縁細軸) |
| セット商品 | EA560PM-20 : T20x100mm [TORX]ドライバー(絶縁細軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
