詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PN-152

品名 : #2x165mm [PoziPlusMinus]ドライバービット(絶縁

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB5215.CPZSL2
サイズ PZ2 軸径 6.0mm
軸長 82mm 全長 165mm
重量 35g
1000V絶縁
刃先に向かって先端が細くなっているため、深い位置へのアクセスが可能
グリップエンドには、先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
別売のドライバーハンドルを併用して下さい。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/18 05:39現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA560PN-151 #1x145mm [PoziPlusMinus]ドライバービット(絶縁
EA560PN-152 #2x165mm [PoziPlusMinus]ドライバービット(絶縁
ウェブカタログ画像
  • ポジプラスマイナス

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top