品番 : EA560PR-2
品名 : #2 x100mm [+]ドライバー(橙)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8190.2-100/6OR |
|---|---|---|---|
| 色の識別によってサイズの選別が容易です。 | |||
| 先端 | #2 | 軸長(mm) | 100 |
| 色 | 橙 | ||
| ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/06 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0519ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560PR-0 #0 x 60mm [+]ドライバー(薄青) |
| EA560PR-1 #1 x 80mm [+]ドライバー(黄緑) |
| EA560PR-2 #2 x100mm [+]ドライバー(橙) |
| EA560PR-3 #3 x150mm [+]ドライバー(青) |

