品番 : EA560PS-34
品名 : 8x160mm [Nut]ドライバー(ESD)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB 8200.S 8-120 ESD |
|---|---|---|---|
| サイズ | 8mm | ボルスター対辺 | 10mm |
| 全長 | 230mm | 軸径 | 6mm |
| 重量 | 108g | 材質 | 特殊合金 |
| 静電気の帯電または放電が危険、または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 | |||
| 高いトルクを伝達し、固く締まったねじを緩めるための六角ボルスター付き。 | |||
| ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,060 円(税抜)/ 5,566 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 18:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560PS-34 8x160mm [Nut]ドライバー(ESD) |
| EA560PS-35 10x160mm [Nut]ドライバー(ESD) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
