詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PT-110

品名 : 4.0x0.8mm/110mm [-]ドライバー(チタン合金製)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB8100.4.0Ti
材質 チタン合金(6Al-4V) 刃幅×刃厚 4.0×0.8mm
軸長 110mm 重量(g) 36
非磁性・耐薬品性
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶこと
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0365ページ

代替品

EA560FA-12
  • 品番

    EA560FA-12

  • コメント

    4.0x0.8mm/75mm (-)

バリエーション一覧
EA560PT-110 4.0x0.8mm/110mm [-]ドライバー(チタン合金製)
EA560PT-125 5.5x1.0mm/125mm [-]ドライバー(チタン合金製)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top