品番 : EA560PX-23
品名 : #3 x150mm [+]オフセットドライバー
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB605.3 |
|---|---|---|---|
| サイズ | (+)#3×(+)#3 | 軸径(φmm) | 8 |
| 全長(mm) | 150 | 適合ネジ | M6 |
| 質量(g) | 77 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/20 09:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0519ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560PX-21 #1 x100mm [+]オフセットドライバー |
| EA560PX-22 #2 x125mm [+]オフセットドライバー |
| EA560PX-23 #3 x150mm [+]オフセットドライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA560PX-22です。
