品番 : EA560SE-14
品名 : 1.2x 6.5x150mm [-]ドライバー
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 4820-1.2X6.5X150 |
|---|---|---|---|
| 刃幅×刃厚(mm) | (-)6.5×1.2 | サイズ | 先端厚み(a;mm):1.2 先端幅(b;mm):6.5 軸長(L1;mm):150 全長(L2;mm):265 |
| 重量 | 100g | ||
| 3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル):頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・3耐溶剤性のある繊維でコーティング。そのため手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/03/20 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0525ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。