品番 : EA560WA-10
品名 : 2本組 [+ -]ドライバー
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 2本組 | |||
| (+)ドライバー | 先端×軸径:#2×6mm、軸長:100mm | (-)ドライバー | 先端×刃厚:6×1.0mm、軸長:125mm |
| 先端滑り止め加工 | |||
| 袋付 | EA925MC-11A(250×100mm) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,830 円(税抜)/ 5,313 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 19:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0522ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA925MC-11A : 250x100mm キャンバス工具袋 |
モデルチェンジ品画像
拡大
