詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WA-23

品名 : #3x 25mm [+]ドライバー(スタビー型)

狭所で作業しやすいスタビー仕様

仕様

メーカー Wera 型番 008852
商品名 350 サイズ×軸径(mm) (+)#3×φ6.2
軸長(mm) 25 全長 80mm
重量(g) 35
狭所で作業しやすいスタビー仕様
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,460 (税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/04 05:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0523ページ
バリエーション一覧
EA560WA-21A #1x 25mm [+]ドライバー(スタビー型)
EA560WA-22A #2x 25mm [+]ドライバー(スタビー型)
EA560WA-23 #3x 25mm [+]ドライバー(スタビー型)
ウェブカタログ画像
※画像はEA560WA-22Aです。
  • ※画像はEA560WA-22Aです。
  • プラスドライバーねじ対応表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top