詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WA-41

品名 : 6.0x100mm [-]ボールグリップドライバー

仕様

メーカー Wera 型番 007900
商品名 1834 刃幅×刃厚 (-)6.0×1.0mm
軸長 100mm 全長 205mm
ハンドル長 105mm
先端はレーザーチップ加工により食いつきが良くカムアウトを防止
早回し作業ができるボールグリップ仕様
・ハンドルとブレードの境目が狭いので、狭い場所に沈んだネジも簡単に届きます。
・人間工学に基づいた形状で手にぴったりとフィットし、凸型形状により、高いトルク伝達が可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 52

(2026/09/30 21:47現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0522ページ
バリエーション一覧
EA560WA-41 6.0x100mm [-]ボールグリップドライバー
EA560WA-42 6.0x150mm [-]ボールグリップドライバー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top