品番 : EA560WB-25
品名 : 6.0mmHex/115mm ドライバーハンドル(ラチェット)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 002901 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 80RA Vario | 差込六角対辺 | 6mm |
| 六角穴深さ | 75mm | サイズ(全長×ハンドル最大幅) | 115×37mm |
| 送り角 | 8° | 重量 | 124g |
| 左右切換式+ラチェット固定可能 | |||
| ラピッドアダプター式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/21 14:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0536ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA564AR : #2x6mm [+ -]ドライバー(差替・ラチェット式) |

