品番 : EA564AR
品名 : #2x6mm [+ -]ドライバー(差替・ラチェット式)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| ビットサイズ | (+)#2×(-)6.0mm | ビット全長 | 175㎜ |
| ドライバーハンドル | 全長:115㎜ 最大幅:37㎜ |
差込六角対辺 | 6㎜ |
| 送り角 | 8° | ビットセット時全長 | 215㎜ |
| 左右切換式 | |||
| ラチェット固定可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,350 円(税抜)/ 8,085 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 22:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0536ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA560WB-25 : 6.0mmHex/115mm ドライバーハンドル(ラチェット) |
| 部品 | EA813-11 : # 2x6.0mm/175mm [+ -]ドライバービット・両頭 |
