詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WB-42

品名 : 1/4"Hex ドライバーハンドルセット(ラチェット式)

仕様

メーカー Wera 型番 051030
ビット全長 25mm (+)ビット #1・#2
TORXビット T20・T25 ポジビット #1・#2
左右切替式
差込六角対辺 1/4”
ラチェットは歯角8°で作動するので、ねじの締め初めには特に有効です。
ラチェット方向はワンタッチで簡単に変更できます。
ハンドル底部を押すと、ビットを収納できるホルダーがあります。
ラピッドアダプター式
追加説明
カタログ価格

14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 08:57現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0537ページ

代替品

EA560WB-42A
  • 品番

    EA560WB-42A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • ラチェット方向はワンタッチで簡単に変更できます。
  • ねじの寸法図
  • ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるラピッドアダプター式

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top